Prolunga ugello miscelatore WIT-MV

Prolunga per miscelatori statici WIT-MV rigida
TUBO DI PROL. WIT-MV 14-28 -16X2000

Cod. art. 0903488122

EAN 4047376705746

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prolunga ugello miscelatore WIT-MV

Cod. art. 0903488122

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 20 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Prolunga per miscelatori statici

Per iniettare ancorante chimico in fori profondi, come per applicazioni REBAR (iniettare sempre partendo dal fondo del foro per evitare bolle d'aria)



Per miscelatori statici:


  • Miscelatore statico Fill & Clean

  • Miscelatore statico per WIT-PE 500

  • Miscelatore statico WIT-UH 300


Per ancoranti chimici:


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-UH 300

  • WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PM 200

  • WIT-EA 150


Per cartucce di ancorante chimico:


  • Cartuccia coassiale (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml

  • Cartuccia tipo peeler (1:10): 280 ml

  • Cartuccia side-by-side (1:10): 825 ml

  • Cartuccia side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno

16 mm

Lunghezza

2000 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Miscelatore statico FILL & CLEAN

MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO

Per cartucce WIT di sistemi WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 con elemento pulente
x 10 pz.