Protection molletonnée à usage unique
Protection molletonnée à usage unique
PROTECTION IMPÉRMÉABLE
Register now and access more than 60,000 products
Le film de revêtement et la grande capacité d'absorption évitent que les fuites pénètrent en profondeur
- Le film empêche les fuites de couler et de maculer le sol
- La saleté présente sur les chaussures et les vêtements n'est pas transférée à d'autres endroits.
Excellente adhérence
grâce au revêtement antidérapant sur le dessous
Facile à poser et à couper
Respectueux de l'environnement
Produit fabriqué en matières premières naturelles, pour une mise au rebut aisée.
Le produit doit être positionné avec le côté de la protection recouvert d'un film orienté contre le sol.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège le sol contre les salissures causées par l'encre, la peinture, les agents diluants, l'huile, l'eau, la colle, le plâtre, le ciment et autres substances similaires lors des travaux de peinture et de rénovation. Idéal pour recouvrir toutes sortes de surfaces comme les sols lisses, en lino, en parquet, les sols carrelés, les moquettes et les sols d'atelier.
Matière | 60% coton, 40% fibre synthétique |
Couleur | Tacheté gris |
Largeur de la roue | 1 m |
Longueur de rouleau | 50 m |
Poids du revêtement par m² | 200 g |
Nombre de roues par palette | 15 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 190,560 g |
Épaisseur | 1,7 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!