Protective fleece Defender
COVFLC-DEFENDER-25MX1MX3,5MM
Ürün no. 0818050280
EAN 4068362490118
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Kumaş |
Renk | Gri |
Rulo genişliği | 1 m |
Rulo uzunluğu | 25 m |
m² başına kaplama ağırlığı | 850 g |
Palet başına rulo sayısı | 18 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 21200 g |
Kalınlık | 3,5 mm |