Prowadnica ślizgowa VARIFIX®, kwadratowa Typ GK-2 — C2C
Prowadnica ślizgowa VARIFIX kwadratowa, typ GK-2
KOMPENSATOR-WYDŁUŻENIA-GK2-M12/16
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Duża odległość przesuwania, do 125 mm
- Możliwość łączenia z różnymi obejmami do rur za pomocą wkrętów ustalających
- Odpowiednia również do montażu ściennego w celu użytkowania z rurami pionowymi lub poziomymi
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
Długość sań (LS) | 260 mm |
Szerokość sań (BS) | 50 mm |
Wysokość wózka (HS) | 50 mm |
Grubość materiału (t) | 5,5 mm |
Długość (L) | 60 mm |
Szerokość (B) | 136 mm |
Wysokość (H) | 104 mm |
Długość przesuwania (X) | 125 mm |
Średnica otworu okrągłego 1 (RL1) | 13,5 mm |
Średnica otworu okrągłego 2 (RL2) | 17 mm |
Średnica otworu okrągłego 3 (RL3) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 70 mm |
Odległość pomiędzy otworami w saniach (LA2) | 210 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 7.8 kN |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2442 g |
Materiał | Stal |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |