Prüfzylinder für Kältemittel R134a & R1234yf

Prüfzylinder Kältemittel R134a/R1234yf
PRUEFZYL-(F.KAELTMITT-R134A/R1234YF)

Art.-Nr. W067200002

EAN 4052703614547

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Prüfzylinder für Kältemittel R134a & R1234yf

Art.-Nr. W067200002
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
Prüfzylinder im Set zur Sichtkontrolle des Kältemittels in Fahrzeugklimaanlagen.

Prüfzylinder zur Sichtkontrolle des Kältemittels


  • Einfacher Anschluss an die Fahrzeugklimaanlage

  • Verwendung ohne Klimaservicegerät

  • Einfache Kontrolle der Qualität des Kältemittels


Zusätzliche Funktion: Überprüfung des Systemarbeitsdrucks



Anhand des montierten Manometers können zusätzlich die Drücke der Klimaanlage geprüft werden.



Lieferumfang:


  • Prüfzylinder mit Manometer

  • 2 Serviceschläuche (HD & ND)

  • 2 Schnellkupplungen R134a (HD & ND)

  • 2 Schnellkupplungen R1234yf (HD & ND)

  • 1 Anschlussschlauch für Zubehör

  • Bedienungsanleitung

  • Koffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugklimaanlagen

Länge

320 mm

Breite

125 mm

Höhe

370 mm

Produktgewicht (per Stück)

3090,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen