Przecinak płaski Max Longlife & Speed
Przecinak płaski Max LS
DŁUTO PŁASKIE-MAX-LS-L400-B25MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem
Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.
Wysoki współczynnik usuwania materiału
Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.
Do 170% większa żywność w porównaniu ze standardowymi wersjami
Poszerzony obszar roboczy
Materiały dodatkowe(X)
Do ogólnych prac rozbiórkowych i demontażowych (nabijanie, dłutowanie, wybijanie, rozłupywanie, kruszenie, wyłamywanie itp.). Do miękkich materiałów. Łatwe dłutowanie w murze
Długość | 400 mm |
Szerokość | 25 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |