Przecinarka do połączeń okiennych EFF 18-68
Przecinarka EFF 180-68
FREZARKA-EL-EFF 180-68
Register now and access more than 60,000 products
- Ergonomiczny uchwyt pałąkowy zapewnia optymalne przeniesienie mocy
- Najgłębsze możliwe zanurzenie dzięki głębokość zanurzenia do 68 mm
- Zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa ochronna zapewnia szybką i łatwą wymianę narzędzi
- Dwuetapowy wyświetlacz informuje użytkownika o przeciążeniu; w przypadku przeciążenia zostaje uruchomione zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Regulowany ogranicznik głębokości zapewnia precyzyjną regulację głębokości pracy
- Wyłącznik z blokadą umożliwia ciągłą eksploatację
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie nadaje się do prac remontowych i do wycinania ram okiennych
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 1400 W |
Maks. obroty jałowe | 7300 obr/min |
Średnica tarczy | 180 mm |
Waga urządzenia | 4,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
Maks. głębokość cięcia | 68 mm |
SP-CABLE-WITH-PLUG
TARCZA-DIA-LS-RS-TH2,2-D180
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk