Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Przedłużacz do narzędzi Max

Przedłużacz do wiertła udarowego Max
PRZEDL. MAX 750MM

Nr art. 0647300750
EAN 4048539267736

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

W połączeniu z adapterem połączeniowym Max
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

18 mm

Średnica chwytu

18 mm

Długość

750 mm

Mocowanie od strony maszyny

SDS-max

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter połączeniowy

ADAPTER -MAX-D30/190

Do wierteł udarowych, wierteł demontażowych oraz wierteł Max o średnicy minimalnej 32 mm
x 1 szt.