Przedłużenie kątowe 1/2 cala
Przedłużenie kątowe 1/2 cala
PRZEDLUZKA KATOWA 1/2 150MM
Register now and access more than 60,000 products
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: łeb kwadratowy 1/2"
- Ruch kątowy do 8°
Materiały dodatkowe(X)
Do pracy w trudno dostępnych miejscach
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Długość (L) | 150 mm |