Przekładnia kątowa
Przekładnia kątowa 1/4 cala
GLOWICA KATOWA ZEBRA 1/4 57NM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Wysokiej jakości przekładnia kątowa wykonana ze specjalnie hartowanej stali
Dopuszcza maks. moment obrotowy 57 Nm lub maks. prędkość obrotowa 2000 obr./min
Bezpieczne zatrzymanie
dzięki miękkiemu uchwytowi o bezstopniowej regulacji 360°
Kompaktowa konstrukcja
Doskonała do wszystkich zastosowań związanych z przykręcaniem śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
Magnetyczny uchwyt do grotu 1/4" z uchwytem szybkowymiennym
- Bezpieczne trzymanie śrub przez siłę magnetyczną.
- Nadaje się do wszystkich standardowych grotów i wierteł z mocowaniem C6.3 i E6.3
Materiały dodatkowe(X)
Idealna do pracy z wiertarkami i wiertarko-wkrętarkami zasilanymi akumulatorem
Uchwyt ostrza | 1/4 cala, E 6,3, sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Uchwyt do grotów | 1/4 cala, sześciokątne |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Maks. moment obrotowy | 57 Nm |
Długość | 165 mm |