Przekładnik napięciowy
Transformator napięcia
TRANSFORMATOR-VEH-DSSW2000
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Bezproblemowa obsługa elastycznych urządzeń
Monitorowanie najważniejszych parametrów, takich jak stabilne napięcie wyjściowe, częstotliwość i napięcie wejściowe
Elektronika sterowana mikroprocesorowo
Wszechstronne obwody zabezpieczające
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, nadmiernym napięciem wejściowym, przeciążeniem zwarciowym i wyjściowym, wyłączanie przy nadmiernej temperaturze
Minimalizuje wewnętrzne zużycie energii
Przełączalna funkcja gotowości
Możliwość wyboru napięcia pomiędzy 9,0 a 11,5 V
Regulowane zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Wyjście USB do zasilania odpowiednich urządzeń
Czysta sinusoida napięcia wyjściowego
Sterowany przez cyfrowy procesor sygnałowy
230 V / 50 Hz
Izolacja galwaniczna
Dopuszczony do stosowania w pojazdach silnikowych
Opcjonalny pilot zdalnego sterowania
Materiały dodatkowe(X)
Systemy telewizyjne i satelitarne, systemy audio, narzędzia, pompy, urządzenia gospodarstwa domowego, sprężarki, ładowarki do telefonów komórkowych lub laptopów, z uwzględnieniem maksymalnej mocy wyjściowej określonego transformatora napięciowego
Oznaczenie typu | DSSW2000 |
Napięcie wejściowe | 12 V/DC |
Napięcie wyjściowe | 230 V/AC |
Moc ciągła | 2000 W |
Moc szczytowa | 4000 W |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7090 g |
Maks. moc | 2000 W |
Wysokość | 88 mm |
Prąd wyjściowy | 8.7 A |
Maks. prąd wejściowy | 248 A |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!