Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Przekładnik napięciowy

Transformator napięcia
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 907
EAN 4052703193073

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do mobilnego i niezależnego od sieci zasilania różnych odbiorników prądu przemiennego 230 V z akumulatora samochodowego 12 V.

Bezproblemowa obsługa elastycznych urządzeń



Monitorowanie najważniejszych parametrów, takich jak stabilne napięcie wyjściowe, częstotliwość i napięcie wejściowe


Elektronika sterowana mikroprocesorowo



Wszechstronne obwody zabezpieczające


Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, nadmiernym napięciem wejściowym, przeciążeniem zwarciowym i wyjściowym, wyłączanie przy nadmiernej temperaturze



Minimalizuje wewnętrzne zużycie energii


Przełączalna funkcja gotowości



Możliwość wyboru napięcia pomiędzy 9,0 a 11,5 V


Regulowane zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem



Wyjście USB do zasilania odpowiednich urządzeń



Czysta sinusoida napięcia wyjściowego



Sterowany przez cyfrowy procesor sygnałowy



230 V / 50 Hz



Izolacja galwaniczna



Dopuszczony do stosowania w pojazdach silnikowych



Opcjonalny pilot zdalnego sterowania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Systemy telewizyjne i satelitarne, systemy audio, narzędzia, pompy, urządzenia gospodarstwa domowego, sprężarki, ładowarki do telefonów komórkowych lub laptopów, z uwzględnieniem maksymalnej mocy wyjściowej określonego transformatora napięciowego

Oznaczenie typu

DSSW1200

Napięcie wejściowe

12 V/DC

Napięcie wyjściowe

230 V/AC

Moc ciągła

1200 W

Moc szczytowa

2400 W

Masa produktu (jednej sztuki)

5,200 kg

Maks. moc

1200 W

Wysokość

88 mm

Prąd wyjściowy

5.2 A

Maks. prąd wejściowy

124 A

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przewód połączeniowy do transformatora napięcia

SPNGWANDL-FZG-ANSCHLUSSKABEL-SWV20

ORSYMOBIL
W zestawie bezpiecznik 200 A
x 1 szt.
Przewód połączeniowy do transformatora napięcia

VERLKBL-FZG-F.DSW600-SWV21

ORSYMOBIL
W zestawie bezpiecznik 200 A
x 1 szt.
Przewód zasilania do przekładnika napięciowego

PRZEW.ZASIL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-3M-35SMM

ORSYMOBIL
Do pojazdów Mercedes-Benz Sprinter od roku modelowego 2018
x 1 szt.
Przewód połączeniowy do transformatora napięcia

CONCBL-F.VLTCON-VEH-SWV40

ORSYMOBIL
W zestawie bezpiecznik 200 A
x 1 szt.
Przewód zasilania do przekładnika napięciowego

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-4M-50SMM

ORSYMOBIL
Do pojazdów Mercedes-Benz Sprinter od roku modelowego 2018
x 1 szt.
Przewód zasilania do przekładnika napięciowego

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-2M-35SMM

ORSYMOBIL
Do pojazdów Mercedes-Benz Sprinter od roku modelowego 2018
x 1 szt.
Przewód zasilania do przekładnika napięciowego

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-3M-50SMM

ORSYMOBIL
Do pojazdów Mercedes-Benz Sprinter od roku modelowego 2018
x 1 szt.
Przewód połączeniowy do transformatora napięcia

AY-VLTCON-VEH-CABLE-DSW-4M-50QMM

ORSYMOBIL
W zestawie bezpiecznik 200 A
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
Przełącznik do transformatora napięcia

PRZEŁĄCZNIK PRZETWORNICY-TER-SSWS4

ORSYMOBIL
Do zdalnego sterowania transformatorem napięcia