Przelotka izolująca do złącza konektorowego płaskiego
TULEJA IZOLACYJNA KONEKTORA 6.3MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Czujnik kontaktowy | 6,3 mm |
Szerokość dławika kablowego | 4 mm |
Wysokość dławika kablowego | 2,8 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | PE - Polyethylene |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!