Przelotka kablowa, jednostronna
Przelotka kablowa z pojedynczym kołnierzem
Register now and access more than 60,000 products
- Odporność na korozję, czynniki atmosferyczne, (promieniowanie UV, ozon), kwasy i słabe roztwory żrące, krótki kontakt z olejami i rozpuszczalnikami (np. paliwem)
- Zakres temperatury: od -40°C do +120°C
- Tolerancje zgodnie z normą ISO 3302-1 M2
- Materiał: Guma EPDM
- Kolor: czarny
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d) | 6 mm |
Otwór (D1) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 14 mm |
Grubość montażowa (h1) | 8 mm |
Wysokość (H) | 12 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | EPDM (kauczuk - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy) |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
ISO | 3302 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |