Przelotka na kable
Rozeta, aluminiowa, zwykła, forma 4
ROZETA-A4-DIN17670-ALU-5,0X11,0X2,4
Register now and access more than 60,000 products
Przelotki są używane jako elementy dystansowe do różnych wkrętów wpuszczanych. Są one również stosowane jako podkładki i środki pomocnicze do regulacji i wyrównywania nacisku na części, które muszą zostać zamocowane, zwłaszcza jeśli wykorzystywane są miękkie materiały, takie jak drewno, tworzywo sztuczne, skóra itp.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11 mm |
Wysokość (h1) | 2,4 mm |
Normy | DIN 17670 |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |