Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Przewód elastyczny FLRYY 11 Y

PRZEW.ELEK.-IZOL.CZARNA-GGVS-15 ŻYŁ.

Nr art. 0770118015
EAN 4038898414193

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Towary w opakowaniach
  • Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V

  • Izolacja rdzenia na bazie PVC

  • Wewnętrzna powłoka na bazie specjalnego PVC

  • Zewnętrzna powłoka wykonana ze specjalnego poliuretanu, kolor: czarny

  • Odporność na promieniowanie UV, a także w dużej mierze na olej, trudne warunki pogodowe i substancje chemiczne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do przyczep i naczep ADR/GGVS

Ilość rdzeni

15 szt

Znamionowy przekrój poprzeczny kabla

10 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) z parą danych (24 V)

Kolor

Niebieski
Biały
Brązowy
Żółty
Szary
Zielony
Pomarańczowy
Różowy
Czerwony
Czarny

Średnica zewnętrzna

14,4 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 85 °C