Przewód pneumatyczny z PCW
Przewód pneumatyczny PCW
PRZEWÓD-PN-WEWN10,0MM-L10M-S2000-ZŁĄCZKI
Register now and access more than 60,000 products
Wysoki komfort pracy i szeroki zakres zastosowań
Niewielka masa
Mniejsze ryzyko obrażeń
Zestawy z zaciśniętymi tulejami. Brak wystających części, jak w przypadku konwencjonalnych obejm zaciskowych do przewodów.
Idealne rozwiązanie do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Duża odporność na działanie promieniowania UV, oleju i benzyny
Długa żywotność
Powierzchnia odporna na wstrząsy i nadepnięcia
Materiały dodatkowe(X)
Zasilanie sprężonym powietrzem narzędzi, systemów sterowania maszynami, idealny do użytku w warsztacie i na placu budowy
Średnica wewnętrzna węża | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna węża (A) | 14,5 mm |
Długość (L) | 10 m |
Konstrukcja | Ze złączkami z serii 2000 |
Promień gięcia | 40 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 65 °C |
Ciśnienie rozrywające | 64 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
Kolor | Niebieski |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |