Przewód spiralny 15-stykowy 24 V
Spiral cable 15-pin 24V
ELSPRLCBL-ADR-SMALL-15PIN-24V-4,0M
Register now and access more than 60,000 products
Złącze w zestawie
Materiały dodatkowe(X)
Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie.
Długość robocza | 4000 mm |
Średnica cewki | 60 mm |
Materiał | Poliuretan |
Napięcie | 24 V/DC |
ISO | 12098 |