Przewód spiralny 4-żyłowy 12 V/24 V
4-wire spiral cable 12 V - 24 V
ELSPRLCBL-CBL-SMALL-4WIRES-3,0M
Register now and access more than 60,000 products
- Bez złącza
- Końcówki 200 mm umożliwiające odpowiednią obróbkę
- Przekrój żyły 4 x 1,0 mm2
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 3000 mm |
Średnica cewki | 40 mm |
Materiał | Poliuretan |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!