Przewód spiralny 7-stykowy 12V
Spiral cable 7-pin 12 V
ELSPRLCBL-SMALL-7PIN-12V-3M
Register now and access more than 60,000 products
- Złącze w zestawie
- Przekroje przewodów: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Materiały dodatkowe(X)
Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie.
Długość robocza | 3000 mm |
Średnica cewki | 40 mm |
Materiał | Poliuretan |
ISO | 1185 |