Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Przewód spiralny 7-stykowy 24 V

Spiral cable 7-pin plastic plug 24 V
ELSPRLCBL-SMALL-WTRPROF-S-7PIN-24V-3,5M

Nr art. 051095606
EAN 4045727442289

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Ze złączem z tworzywa sztucznego

Zwiększona ochrona przed zanieczyszczeniem i przedostawaniem się wody


dzięki złączu uformowanemu z tworzywa sztucznego



Złącze w zestawie



Przekroje przewodów: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm²

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie

Długość robocza

3500 mm

Średnica cewki

40 mm

Materiał

Poliuretan

Konstrukcja

Typ S

Materiał połączenia wtykowego

Tworzywo sztuczne

Typ kabla

2 x 7 styków 24 V

Napięcie

24 V/DC

ISO

1185
3731