Przewód spiralny EBS 7-stykowy 24 V
EBS spiral cable 7-pin
ELSPRLCBL-EBS-ADR-SMALL-7PIN-24V-4,0M
Register now and access more than 60,000 products
Złącze w zestawie
Materiały dodatkowe(X)
Używane z 7-stykowymi połączeniami EBS
Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie
Długość robocza | 4000 mm |
Średnica cewki | 60 mm |
Materiał | Poliuretan |
Typ kabla | 2 x EBS 7 styków 24 V |
Napięcie | 24 V/DC |
ISO | 7638 |