Przewód termoplastyczny, akces. zg. z SAE 100 R1
Przewód termoplastyczny, akces. zg. z SAE 100 R1
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna w calach | 1/4 in |
Średnica wewnętrzna | 6,50 mm |
Ciśnienie robocze | 310 bar |
Ciśnienie rozrywające | 1240 bar |
Promień gięcia | 40 mm |
Średnica zewnętrzna | 11,70 mm |
Materiał wewnętrznej warstwy rdzeniowej | Poliester |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Masa na metr | 0,16 kg |