Przewód z poliamidu PA 11/12
Polyamide tube PA 12 bundle
BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-15MM
Register now and access more than 60,000 products
- Wąskie tolerancje
- Wymagania dotyczące testowania: DIN 74324
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna x grubość ścianki | 15 x 1,5 mm |
Promień gięcia | 80 mm |
Długość | 25 m |
Ciśnienie robocze | 16 bar |
Ciśnienie rozrywające | 48 bar |
Materiał | Poliamid - PA |
DIN | 73378 |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!