Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Przewód z poliamidu PA 11/12

Polyamide tube PA 12 bundle
BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-8MM

Nr art. 088508 8
EAN 4011231817615
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

DIN 73378, w opakowaniu
  • Wąskie tolerancje

  • Wymagania dotyczące testowania: DIN 74324
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna x grubość ścianki

8 x 1,0 mm

Promień gięcia

45 mm

Długość

25 m

Ciśnienie robocze

20 bar

Ciśnienie rozrywające

65 bar

Materiał

Poliamid - PA

DIN

73378

Kolor

Czarny

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Obcinaki do rur

OBCINACZ DO ELASTYCZYCH PRZEWODOW

x 1 szt.
Nożyce

OBCINACZ DO PRZEW. Z TW.SZT.-DO 22MM

For plastic pipes up to ∅ 22 mm