Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Przewód z poliamidu PA 11/12

PRZEWOD PALIWOWY 10MM

Nr art. 088508 10
EAN 4011231817516
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

DIN 73378, w opakowaniu
  • Wąskie tolerancje

  • Wymagania dotyczące testowania: DIN 74324
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna x grubość ścianki

10 x 1,0 mm

Promień gięcia

60 mm

Długość

25 m

Ciśnienie robocze

15 bar

Ciśnienie rozrywające

40 bar

Materiał

Poliamid - PA

DIN

73378

Kolor

Czarny

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Obcinaki do rur

OBCINACZ DO ELASTYCZYCH PRZEWODOW

x 1 szt.
Nożyce

OBCINACZ DO PRZEW. Z TW.SZT.-DO 22MM

For plastic pipes up to ∅ 22 mm