Przyłącze do przewodu hamulcowego, typ TX
Przyłącze do przewodu hamulcowego, typ TX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej | 4,75 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu | M10 x 1 |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa (d1) | 10 mm |
Skok gwintu | 1 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 5 mm |
Rozmiar klucza (s) | 10 mm |
Długość (L) | 18 mm |
Kołnierz wg DIN | E |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Oznaczenie materiału | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Chevrolet |