Przyrząd testowy Uniwersalny przyrząd testowy 12 V
Test box combi 12 V
COMBITESTBOX-F.PLGCON-12V
Register now and access more than 60,000 products
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Dioda LED w środkowej części przyrządu testowego sygnalizuje, czy test można wykonywać oraz informuje o przeciążeniu
Napięcie robocze
12 V DC / 3 V DC
Zakres dostawy
- Przyrząd testowy z przewodem 4,5 m i złączem combi
- Adapter krótki do testowania 7-stykowych złączy przyczep
- Bateria pastylkowa litowa 3 V CR 2032
- Dostarczane w praktycznej walizce
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się również do pojazdów z magistralą CAN
Testowanie 7-stykowych i 13-stykowych gniazd w pojeździe:
Przyrząd testowy symuluje obecność przyczepy
Kontrola działania:
Diody LED (9(-) i 10(-)) muszą się świecić
Przyrząd testowy jest wyposażony w przewód o długości 4,5 m, dzięki któremu czynności kontrolne mogą być przeprowadzane przez jedną osobę
Testowanie złączy 7-stykowych i 13-stykowych w przyczepie:
Przyrząd testowy symuluje obecność akumulatora pojazdu ciągnącego (bateria pastylkowa 3 V)
Podczas testowania złączy 7-stykowych należy zastosować dostarczony w zestawie adapter
Długość kabla | 4,5 m |
Min. napięcie znamionowe | 3 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 12 V/DC |
Maks. natężenie prądu | 0.2 mA |
Min. temperatura robocza | 5 °C |
Maks. temperatura robocza | 40 °C |
Materiał obudowy | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
ISO | 1724 |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk