Pudełko na bity, rozmiar 2 17 szt.
Pud. na bity RW 6.3 (1/4) zest. z uchw. bitów 1, 17 el.
ZESTAW BITÓW 1/4” – 17 ELEMENTÓW
Register now and access more than 60,000 products
Mobilność i wymienne listwy z bitami
- Listwy z bitami można wyjąć z pudełka w celu zabrania indywidualnych listew z bitami do miejsca użycia lub indywidualnego wyposażenia pudełek na bity
- Listwy na bity można łatwo wyjąć z pudełka za pomocą wąskiego wkrętaka
Pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie bitów
- Bity są pewnie osadzone w listwie i nie wypadają
- Dzięki ruchomej listwie bity są łatwe do wyjęcia
Łatwa identyfikacja żądanego rozmiaru bitu
- Zawsze łatwo znaleźć prawidłowy bit dzięki kolorom na pokrywie i na bicie
Zawsze pod ręką
- Pudełko na bity może być przymocowane do paska za pomocą praktycznego klipsa i w razie potrzeby zostać zdjęte
System ORSY®
- Kompaktowe wymiary zgodne z systemem Würth do idealnego przechowywania z innymi produktami ORSY, np. w walizce systemu Würth lub w szufladach wózka warsztatowego
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | RW |
Długość | 86 mm |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 42 mm |
Ilość elementów w zestawie | 17 szt |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!