In order to check the stock in a Würth branch, please log in.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +43 50 8242 0.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Szeroki asortyment o długościach 25 i 70 mm, w tym RW, PH, PZ, TX, z gniazdem sześciokątnym i bity płaskie w wymiennych listwach, z uchwytem na bity. Produkt dostępny w pudełku na bity systemu ORSY®
Mobilność i wymienne listwy z bitami
Listwy z bitami można wyjąć z pudełka w celu zabrania indywidualnych listew z bitami do miejsca użycia lub indywidualnego wyposażenia pudełek na bity
Listwy na bity można wyjąć bez użycia narzędzi poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego
Pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie bitów
Bity są pewnie osadzone w listwie i nie wypadają
Dzięki ruchomej listwie bity są łatwe do wyjęcia
Łatwa identyfikacja żądanego rozmiaru bitu
Zawsze łatwo znaleźć prawidłowy bit dzięki kolorom na pokrywie i na bicie
System ORSY®
Kompaktowe wymiary zgodne z systemem Würth do idealnego przechowywania z innymi produktami ORSY, np. w walizce systemu Würth lub w szufladach wózka warsztatowego
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0) AAA = 3 pozycje wymiaru 1 BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu: Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Cena za jednostkę opakowania (OP): Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL): Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny: cena za 1 sztukę cena za 100 sztuk cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.