Pul, 7089 çelik, 200 HV
WSH-ISO7089-200HV-6
Ürün no. 46418066
EAN 4061338085684
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 12 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |