Pulitore per schiuma PU PURLOGIC® Pulitore per schiuma
Pulitore per schiuma PU
Cod. art. 0892160000
EAN 4045989214914
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Risolve i problemi
Grazie a questo kit speciale, le macchie causate dalla schiuma PU indurita sono estremamente semplici da rimuovere.
Detergente a lunga durata
Non cola quando viene applicato alle superfici verticali. Di conseguenza, il pulitore ha effetto su aree specifiche, migliorando considerevolmente i risultati di pulizia.
Numerose possibilità di applicazione
Grazie all'eccellente compatibilità del composto di pulizia, le macchie di schiuma PU indurite possono essere rimosse da una vasta gamma di supporti diverse, quali PVC rigido, alluminio grezzo, vetro, pietra e materiali ceramici.
Fornitura
- 1 bomboletta (150 ml) di pulitore per schiuma
- 1 flacone (250 ml) di lucido protettivo in PVC
- 1 spatola di legno
- 1 panno per la pulizia
- 1 scheda informativa
Non utilizzare su materie plastiche rivestite con pellicole, alluminio con finitura a smalto, tipologie di rivestimenti in alluminio anodizzato e protettivi, quali vernici, smalti e simili protezioni per la superficie. I materiali in pietra e ceramici devono avere la superficie sigillata e non devono essere porosi o assorbenti.
Agitare il pulitore per schiuma prima dell'uso! Rimuovere delicatamente i residui di schiuma in modo meccanico (il più possibile). Ricoprire bene la superficie sporca di schiuma con il pulitore e lasciare agire. Lasciare agire per ca. 2 ore. Rimuovere il tutto con spatola (preferibilmente in legno, onde evitare di graffiare la superficie facendo una leggera pressione. Infine passare la zona trattata con un panno morbido. Se necessario, ripetere la procedura. Per ottenere una migliore finitura lucida, utilizzare un polish per PVC al termine delle operazioni. Leggere attentamente le istruzioni riportate sul prodotto!
Base chimica | Miscela di solventi organici |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Punto di infiammabilità min | 90 °C |
Biodegradabile | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 25°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.