Pulvérisateur haute pression, Flori
Pulvérisateur haute pression, Flori
Art. N° 08913416
EAN 4045989843947
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Volume de liquide | 5 L |
Capacité de bac | 6,4 L |
Pression de service | 3 bar |
Capacité de débit | 1 L/min |
Température de fonctionnement max. | 30 °C |
Force de recul | 5 N |
Matière | Plastique |
Hauteur x largeur | 52 x 19 cm |
Longueur du tuyau | 1,3 m |
Poids du produit (par pièce) | 1300 g |