Punta Forstner Longlife & Speed

Punte Forstner LS
MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D12MM

Cod. art. 0650990120

EAN 4061975388926

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta Forstner Longlife & Speed

Cod. art. 0650990120
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
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
  • Ideale per praticare fori precisi e privi di strappi in legno morbido e duro, truciolato rivestito e pannelli MDF.
Velocità consigliate
Diametro foroLegno dolceLegno duro/MDF
> 12 mm2400 giri/min2000 giri/min
> 16 mm2400 giri/min1500 giri/min
> 25 mm1800 giri/min1000 giri/min
> 35 mm1600 giri/min900 giri/min
> 70 mm1000 giri/min500 giri/min
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La punta Forstner Longlife & Speed può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad esempio nei centri di truciolatura CNC). Rispettare i diversi valori di taglio a seconda del materiale.

Diametro

12 mm

Lunghezza

90 mm

Diametro codolo

6 mm

Lunghezza gambo

30 mm

Forma gambo

Gambo a 3 lati