Punta Forstner Longlife & Speed
Punte Forstner LS
MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D35MM
Cod. art. 0650990350
EAN 4061975389060
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Ideale per praticare fori precisi e privi di strappi in legno morbido e duro, truciolato rivestito e pannelli MDF.
| Velocità consigliate | ||
| Diametro foro | Legno dolce | Legno duro/MDF |
| > 12 mm | 2400 giri/min | 2000 giri/min |
| > 16 mm | 2400 giri/min | 1500 giri/min |
| > 25 mm | 1800 giri/min | 1000 giri/min |
| > 35 mm | 1600 giri/min | 900 giri/min |
| > 70 mm | 1000 giri/min | 500 giri/min |
Caratteristiche tecniche(X)
La punta Forstner Longlife & Speed può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad esempio nei centri di truciolatura CNC). Rispettare i diversi valori di taglio a seconda del materiale.
Diametro | 35 mm |
Lunghezza | 90 mm |
Diametro codolo | 10 mm |
Lunghezza gambo | 30 mm |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |