Punta a gradini corta-HSS
Punta a gradini HSS, tipo corto
PUNTA-A-GRADINO-CORTA-15X9MM
Cod. art. 0688859099
EAN 4038898810209
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- La punta a gradini include due diametri del foro
- La prima parte della punta fora il materiale e guida la seconda parte della punta
Caratteristiche tecniche(X)
Per kit di montaggio tipo A, art. n. 0688859090 e tipo B art. n. 0688859091 in profili in plastica e alluminio.
![]() | |
Materiale | HSS |
Diametro (d1) | 15 mm |
Diametro 2 (d2) | 9 mm |