Punta a percussione DUO-S, gambo esagonale 1/4"

Punta a percussione DUO-S gambo esagonale
PUNTA-DUO-S-D6MM-L100MM-1/4P-ESAG

Cod. art. 0637266010

EAN 4050641971272

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta a percussione DUO-S, gambo esagonale 1/4"

Cod. art. 0637266010
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
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.

Gambo anti-slittamento


Gambo esagonale



Foratura ad alta precisione


Punta di centraggio con eccellenti capacità di centraggio



Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri


  • Tempratura di qualità superiore

  • Punta in carburo metallico estremamente resistente

  • Saldatura ottimale con tecnologia ad alto vuoto, resistente al calore fino a 1100 °C

  • Gambo di serraggio appositamente raffreddato e temprato

  • Testa della punta ad alta resistenza, gambo dello stesso materiale della punta a percussione


Foratura rapida


  • Piastra di carburo metallico molto affilata

  • Grande elica con più spirali


Per forature a rotazione e a percussione


speciale geometria della punta in carburo metallico



Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura a percussione di cemento, muratura, pietra arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza

100 mm

Lunghezza di lavoro

54 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti