Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario
PUNTA PLUS-DUO-SV 8X160

Cod. art. 0648558016

EAN 4053479613086

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Cod. art. 0648558016
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
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.

Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta ottimizzata e le scanalature disposte in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Prestazioni di foratura ottimali con smussi rinforzati


Gli elementi in metallo temprato rinforzati, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta resti incastrata sugli smussi rinforzati aumentando la resistenza.



Precisione della foratura


Grazie alla speciale punta autocentrante.



Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura


Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.

Indicazione

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Ø 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

2 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Diametro (Ø)

8 mm

Lunghezza

160 mm

Lunghezza di lavoro

100 mm

Numero taglienti

2 PZ

Numero spirali

2 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per utensili a innesto da Plus a Max

ADATTATORE-RIDUT.DA MAX A PLUS

Per punte con gambo di montaggio SDS-plus su macchine con attacco SDS-max