Punta a trivella Longlife & Speed

Punte a trivella Longlife & Speed
PUNTA-TRIVELLA-LS-ESAG-10X165MM

Cod. art. 0650771016

EAN 4061975509482

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta a trivella Longlife & Speed

Cod. art. 0650771016
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
Punta a trivella ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione, testa di taglio svasata e trattamento speciale della superficie per una tensione ottimale con attrito minimo e una durata notevolmente superiore del maschio conico in fori profondi su legno dolce e duro

Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali


  • Speciale trattamento della superficie

  • Testa di foratura svasata

  • Geometria del maschio conico appositamente adattata

  • Punta filettata di nuova concezione


Ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)


Punta filettata di nuova concezione



Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore


Nuova geometria del tagliente



Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi


Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata



Albero esagonale (diametro superiore a 7 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Risparmio di tempo


Utilizzando la svasatura Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione



Lunghezze effettive maggiori


La prolunga Würth può essere utilizzata con un diametro superiore a 22 mm



Disponibile in esclusiva da Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La punta a trivella LONGLIFE & SPEED può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad es. nei centri di lavorazione CNC, nei centri di intelaiatura del legno) per una rapida creazione di fori profondi nel legno (ad es. travetti, travi) di dimensioni precise. A tale proposito, i valori di taglio nella tabella delle velocità devono essere rispettati a seconda del materiale.

Diametro

10 mm

Lunghezza

235 mm

Lunghezza di lavoro

165 mm

Utilizzabile con prolunga

No

Utilizzabile con adattatore

No

Forma gambo

Esagono

Tabella del numero di giri
Diametro [in mm] Legno morbido (lunghezza totale >320 mm) Legno morbido (lunghezza totale <320 mm) Legno duro
6 1000 giri/min 1400 giri/min 800 giri/min
8 1000 giri/min 1400 giri/min 800 giri/min
10 1000 giri/min 1200 giri/min 600 giri/min
12 1000 giri/min 1100 giri/min 600 giri/min
14 1000 giri/min 1000 giri/min 600 giri/min
16 900 giri/min 900 giri/min 500 giri/min
18 800 giri/min 800 giri/min 500 giri/min
20 700 giri/min 700 giri/min 400 giri/min
25 600 giri/min 600 giri/min 300 giri/min
30 500 giri/min 500 giri/min 300 giri/min
35 400 giri/min 400 giri/min 300 giri/min
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore

ADAPT-(F.AUGERDRLBIT-PLUS)

Per punta a trivella Plus su SDS-Plus
x 1 pz.
Prolunga per punte a trivella Plus con lunghezza 300 mm

PROLUNGA PER PUNTE A TRIVELLA

Come prolunga quando si lavora con la punta a trivella Plus
x 1 pz.
Svasatura componibile per punta a trivella Plus

SVASATORE P.PUNTE A TRIVELLA DIAM.75

x 1 pz.
Svasatura componibile per punta a trivella Plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-85MM