Punta a trivella Longlife & Speed
Punte a trivella Longlife & Speed
PUNTA-TRIVELLA-LS-ESAG-14X390MM
Cod. art. 0650771439
EAN 4061975509727
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali
- Speciale trattamento della superficie
- Testa di foratura svasata
- Geometria del maschio conico appositamente adattata
- Punta filettata di nuova concezione
Ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)
Punta filettata di nuova concezione
Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore
Nuova geometria del tagliente
Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Albero esagonale (diametro superiore a 7 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Risparmio di tempo
Utilizzando la svasatura Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione
Lunghezze effettive maggiori
La prolunga Würth può essere utilizzata con un diametro superiore a 22 mm
Disponibile in esclusiva da Würth
Caratteristiche tecniche(X)
La punta a trivella LONGLIFE & SPEED può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad es. nei centri di lavorazione CNC, nei centri di intelaiatura del legno) per una rapida creazione di fori profondi nel legno (ad es. travetti, travi) di dimensioni precise. A tale proposito, i valori di taglio nella tabella delle velocità devono essere rispettati a seconda del materiale.
Diametro | 14 mm |
Lunghezza | 460 mm |
Lunghezza di lavoro | 390 mm |
Utilizzabile con prolunga | No |
Utilizzabile con adattatore | Sì |
Forma gambo | Esagono |
| Tabella del numero di giri | |||
| Diametro [in mm] | Legno morbido (lunghezza totale >320 mm) | Legno morbido (lunghezza totale <320 mm) | Legno duro |
| 6 | 1000 giri/min | 1400 giri/min | 800 giri/min |
| 8 | 1000 giri/min | 1400 giri/min | 800 giri/min |
| 10 | 1000 giri/min | 1200 giri/min | 600 giri/min |
| 12 | 1000 giri/min | 1100 giri/min | 600 giri/min |
| 14 | 1000 giri/min | 1000 giri/min | 600 giri/min |
| 16 | 900 giri/min | 900 giri/min | 500 giri/min |
| 18 | 800 giri/min | 800 giri/min | 500 giri/min |
| 20 | 700 giri/min | 700 giri/min | 400 giri/min |
| 25 | 600 giri/min | 600 giri/min | 300 giri/min |
| 30 | 500 giri/min | 500 giri/min | 300 giri/min |
| 35 | 400 giri/min | 400 giri/min | 300 giri/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.