Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo

HSCo punta çürütme matkap ucu DIN 1897 Longlife
PUNTA ÇÜRTM.MATKAP UCU-HSCO-DIN1897-8X79

Ürün no. 0710740080

EAN 4061975385949

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo

Ürün no. 0710740080
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
Her türlü araçta, 1200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli karoser panellerindeki nokta kaynaklarının çürütülmesi için Magma çok katmanlı kaplamaya sahip, son derece dayanıklı punta çürütme matkap ucu.

Özel magma çok katmanlı kaplama


  • Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü

  • Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı), ör. TiN

  • Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha hızlı delme hızı


Tüm yaygın el matkap makineleriyle zorlu delme koşulları için ekstra kararlı uç geometrisi



Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi



Nokta kaynakta matkap ucunun mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas delme


115° merkezleme ucu



Çapaksız delme


Kesici kenarlarda 180° uç açısı



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not
  • Pnömatik makinelerde kullanılmaz (örn. Vario matkap, Spitznagel vb.)

  • Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Yüksek mukavemetli gövde/sac çelik <= 1200 N/mm², dökme demir, paslanmaz çelik sac, pirinç sac, alüminyum sac, galvanize sac, bronz sac, bakır sac gibi malzemelerin ve plastik panellerin delinmesi için uygundur

  • 3 çeneli mandrene sahip matkap makineleri için uygundur
Kılavuz

Sabit bir devir hızının korunduğundan emin olun



Paslanmaz çelik saclar için maksimum devir sayısı


  • ∅ 6 mm için maks. 1200 dev/dk

  • ∅ 8 mm için maks. 950 dev/dk

  • ∅ 10 mm için maks. 730 dev/dk


1200 N/mm²'ye kadar çelik panellerde/kaporta panellerinde maksimum devir sayısı


  • ∅ 6 mm için maks. 1650 dev/dk

  • ∅ 8-9 mm için maks. 1200 dev/dk

  • ∅ 10 mm için maks. 950 dev/dk


Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın

Kalite

Würth-Standard

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Çap

8 mm

Uzunluk

79 mm

Talaş oluğu uzunluğu

37 mm

Mil çapı

8 mm

Mil stili

Silindirik

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds