Punta el. HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pz
Punta el. HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pz
ASS-PUNTE-DIN338-HSCO-MFD-LS-(D1-10)-0,5
Cod. art. 0626070019
EAN 4099618520013
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Più duraturo e più veloce
- Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento multiShield innovativo e sviluppato appositamente per Würth
- Fino al 120 % più veloce rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili grazie alla speciale geometria Speed
Geometria di punta innovativa
- Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura precisa anche senza preforo
Nuovo substrato HSCo
- Prestazioni superiori con il 14% di elementi di lega in meno
Ampia versatilità d’impiego
- Utilizzabile universalmente su un gran numero di materiali
- Perfettamente adatto sia per lamiere e profili a parete sottile sia per materiale pieno (>5 mm)
Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):
- Lavoro rapido e confortevole grazie all’assenza di slittamento nel mandrino
- Trasmissione ottimale della coppia
- Uscita dal foro senza impuntamenti
Esclusiva Würth
Astuccio compatibile con il sistema ORSY, compatto e pratico, con caratteristiche vantaggiose come impilabilità, cerniera ottimizzata e apertura semplice
Caratteristiche tecniche(X)
- Punta ottimizzata per l’impiego versatile su trapani a batteria e a filo
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatto anche per applicazioni generali su acciai fino a 1400 N/mm² di resistenza, nonché su ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e morbido
- Ideale per forature ad alta precisione, confortevoli e rapide sia su pezzi a parete sottile sia su materiale pieno
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 19 PZ |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Materiale da lavorare | Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Titanio, Lega speciale |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Superficie | Rivestimento multistrato Magma |
Materiale di taglio | HSCo |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.