Punta el. HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 25 pz

Punta el. HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 25 pz
ASS-PUNTE-DIN338-HSCO-MFD-LS-(D1-13)-0,5

Cod. art. 0626070025

EAN 4099618520006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta el. HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 25 pz

Cod. art. 0626070025
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
With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life

Più duraturo e più veloce


  • Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento multiShield innovativo e sviluppato appositamente per Würth

  • Fino al 120 % più veloce rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili grazie alla speciale geometria Speed


Geometria di punta innovativa


  • Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili

  • Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili

  • Foratura precisa anche senza preforo


Nuovo substrato HSCo


  • Prestazioni superiori con il 14% di elementi di lega in meno


Massima flessibilità nell’applicazione


  • Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali

  • Perfettamente adatto sia per lamiere e profili a parete sottile sia per materiale pieno (>5 mm)


Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):


  • Lavoro rapido e confortevole grazie all’assenza di slittamento nel mandrino

  • Trasmissione ottimale della coppia

  • Uscita dal foro senza impuntamenti


Esclusiva Würth



Astuccio compatibile con il sistema ORSY, compatto e pratico, con caratteristiche vantaggiose come impilabilità, cerniera ottimizzata e apertura semplice

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Punta ottimizzata per l’impiego versatile su trapani a batteria e a filo

  • Impiego universale in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatto anche per applicazioni generali su acciai fino a 1400 N/mm² di resistenza, nonché su ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e tenero

  • Ideale per forature ad alta precisione, confortevoli e rapide sia su pezzi a parete sottile sia su materiale pieno

Numero pezzi nell'assortimento/kit

25 PZ

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Titanio, Lega speciale

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Superficie

Rivestimento multistrato Magma

Materiale di taglio

HSCo

Per trapano (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Autocentrante

Punta el. HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 25 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Cassetta vuota per punta elicoidale DIN 338

SCATOLA-VUOTA-ASS.-PUNTE-(D1-13)

Descrizione: Cassetta vuota compatta per punte elicoidali DIN 338, compatibile con il sistema ORSY®
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D12,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D12,5MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D13,0MM

Descrizione: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Quantità: 1 x
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
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio