Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0MM
Cod. art. 0626070300
EAN 4099618519987
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Più duraturo e più veloce
- Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento multiShield innovativo e sviluppato appositamente per Würth
- Fino al 120 % più veloce rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili grazie alla speciale geometria Speed
Geometria di punta innovativa
- Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura precisa anche senza preforo
Nuovo substrato HSCo
- Prestazioni superiori con il 14% di elementi di lega in meno
Massima flessibilità nell’applicazione
- Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali
- Perfettamente adatto sia per lamiere e profili a parete sottile sia per materiale pieno (>5 mm)
Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):
- Lavoro rapido e confortevole grazie all’assenza di slittamento nel mandrino
- Trasmissione ottimale della coppia
- Uscita dal foro senza impuntamenti
Esclusiva Würth
Confezione del prodotto realizzata al 100 % in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), riciclabile al 100 %
Caratteristiche tecniche(X)
- Punta ottimizzata per l’impiego versatile su trapani a batteria e a filo
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio inox (ad es. V2A, V4A), materiali resistenti al calore e titanio. Adatto anche per applicazioni generali su acciai fino a 1400 N/mm² di resistenza, nonché su ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e tenero
- Ideale per forature ad alta precisione, confortevoli e rapide sia su pezzi a parete sottile sia su materiale pieno
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Titanio, Lega speciale, Metallo non ferroso |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 3,0 mm |
Lunghezza (l1) | 61 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 33 mm |
Diametro codolo | 3,0 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | multiShield |
Materiale di taglio | HSCo |
Angolo punta | 118 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1400 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.