Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
PUNTA-ELIC-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0MM

Cod. art. 0626070900

EAN 4099618519772

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Cod. art. 0626070900
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
With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life

Più duraturo e più veloce


  • Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento multiShield innovativo e sviluppato appositamente per Würth

  • Fino al 120 % più veloce rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili grazie alla speciale geometria Speed


Geometria di punta innovativa


  • Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili

  • Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili

  • Foratura precisa anche senza preforo


Nuovo substrato HSCo


  • Prestazioni superiori con il 14% di elementi di lega in meno


Massima flessibilità nell’applicazione


  • Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali

  • Perfettamente adatto sia per lamiere e profili a parete sottile sia per materiale pieno (>5 mm)


Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):


  • Lavoro rapido e confortevole grazie all’assenza di slittamento nel mandrino

  • Trasmissione ottimale della coppia

  • Uscita dal foro senza impuntamenti


Esclusiva Würth



Confezione del prodotto realizzata al 100 % in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), riciclabile al 100 %

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Punta ottimizzata per l’impiego versatile su trapani a batteria e a filo

  • Impiego universale in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio inox (ad es. V2A, V4A), materiali resistenti al calore e titanio. Adatto anche per applicazioni generali su acciai fino a 1400 N/mm² di resistenza, nonché su ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e tenero

  • Ideale per forature ad alta precisione, confortevoli e rapide sia su pezzi a parete sottile sia su materiale pieno

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Titanio, Lega speciale, Metallo non ferroso

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

9,0 mm

Lunghezza (l1)

125 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

81 mm

Diametro codolo

9,0 mm

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

multiShield

Materiale di taglio

HSCo

Angolo punta

118 Gradi

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1400 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio