Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed
PUNTA ELIC.DIN338-HSCO-MFDSPEED-D1,5

Cod. art. 0626930150

EAN 4056807135342

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

Cod. art. 0626930150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 10 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Punta ad alta velocità ad azionamento manuale per fori precisi in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai e titanio resistenti al calore. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica).

Fino al 50% più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta


Geometria Speed



Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve


Angolo della punta di 135° e assottigliamento incrociato del setto ottimizzato



Basso attrito e rapida evacuazione del truciolo


Esclusiva elica Vario



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm):


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Punta a corona appositamente progettata per una vasta gamma di usi per trapani a batteria e trapani a mano

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Alluminio

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

1,5 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

18 mm

Diametro codolo

1,5 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Rifinitura multipla

Materiale di taglio

HSCo

Angolo punta

135 Gradi

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Acciaio per molle, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Acciai temprati legati, Leghe di titanio, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato

Valori di taglio
Per diam. 1,0-2,5
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 1,0 per diam. a partire da 2,0 per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Metalli fusi
Ghisa ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro.
Per diam. 12,5-16,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 12,5 per diam. a partire da 16,0
vc n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Metalli fusi
Ghisa ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Per diam. 6,3-10,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 6,3 per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Metalli fusi
Ghisa ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Per diam. 3,15-5,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 3,15 per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Metalli fusi
Ghisa ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio