Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338
Punta elicoidale SMART STEP HSCo DIN 338
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D13,0MM
Cod. art. 0626911300
EAN 4099618280313
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Passo molto irregolare (EU+)
- Durata fino al 50% più lunga
- Perforazione notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)
- Fino al 20% di consumo energetico in meno
- Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce
Fori circolari precisi in quasi tutti i materiali senza strappi o spaccature
Foratura estremamente comoda
- Foratura a punti precisa senza scentratura
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Possibilità di foratura angolata
- Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile
- Uscita del foro priva di sbavature
Foratura notevolmente più veloce e con minore sforzo rispetto alle punte elicoidali HSCo tradizionali
La prima punta elicoidale che consente una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura.
- Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Ideale per l'estrazione di rivetti e perni filettati
Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Esclusiva WÜRTH
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per trapanare fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3)
- L'innovativa geometria della punta esegue la perforazione passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.
- L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata
Caratteristiche tecniche(X)
- Per l'uso con trapani a batteria e manuali, a colonna e verticali
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale fino a 1300 N/mm², nonché ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e morbido.
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per lavorare materiali pieni con alta precisione, in modo comodo e rapido
- Ideale per fori di grande diametro
![]() | |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 13,0 mm |
Lunghezza (l1) | 151 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 101 mm |
Lunghezza punta per trapano (l3) | 14,9 mm |
Diametro codolo | 12,7 mm |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | Finitura in ossido |
Materiale di taglio | HSCo |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1300 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai inossidabili, austenitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.