Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale SMART STEP HSCo DIN 338
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D2,5MM

Cod. art. 0626910250

EAN 4099618279997

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

Cod. art. 0626910250

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 10 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Punta elicoidale SMART STEP universale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari

Passo molto irregolare (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Perforazione notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce


Fori circolari precisi in quasi tutti i materiali senza strappi o spaccature



Foratura estremamente comoda


  • Foratura a punti precisa senza scentratura

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Possibilità di foratura angolata

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile

  • Uscita del foro priva di sbavature


Foratura notevolmente più veloce e con minore sforzo rispetto alle punte elicoidali HSCo tradizionali



La prima punta elicoidale che consente una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura.


  • Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce


Ideale per l'estrazione di rivetti e perni filettati



Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per trapanare fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3)

  • L'innovativa geometria della punta esegue la perforazione passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'uso con trapani a batteria e manuali, a colonna e verticali

  • Impiego universale in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale fino a 1300 N/mm², nonché ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e morbido.

  • Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile

  • Ideale per lavorare materiali pieni con alta precisione, in modo comodo e rapido

  • Ideale per fori di grande diametro

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

2,5 mm

Lunghezza (l1)

57 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

30 mm

Lunghezza punta per trapano (l3)

1,5 mm

Diametro codolo

2,5 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Finitura in ossido

Materiale di taglio

HSCo

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1300 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai inossidabili, austenitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio