Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

Cod. art. 0624910900

EAN 4099618281044

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Cod. art. 0624910900
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
Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.

Passo molto irregolare (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce


Fori circolari e precisi in un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, plastica e acrilico, senza strappi o spaccature



Foratura estremamente comoda


  • Foratura a punti precisa senza scentratura

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Possibilità di foratura angolata

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile

  • Uscita del foro priva di sbavature


Foratura notevolmente più veloce e con minore sforzo rispetto alle punte elicoidali HSS tradizionali



Ideale per l'estrazione di rivetti e perni filettati



La prima punta elicoidale che consente una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza pre-foratura; consente anche fori di precisione fino a un diametro di 26,5 mm senza preforatura se utilizzata in un trapano a colonna.


  • Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce


Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Il serraggio antislittamento garantisce una lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasmissione della forza ottimizzata

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).

  • I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'uso con trapani a batteria e manuali, a colonna e verticali

  • Per l'uso su acciaio fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone, bronzo, legno duro e morbido, materiale plastico (ad es. vetro acrilico, HPL, lastre serigrafiche) e materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio)

  • Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali.

  • Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile (ad es. profilati in alluminio o di finestre) e per la foratura di superfici curve e inclinate, come i tubi.

  • Ideale per lavorare ad alta precisione in modo comodo e rapido su materiali pieni (ad esempio, acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio e materiali plastici).

  • Ideale per fori di grande diametro

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

9,0 mm

Lunghezza (l1)

125 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

81 mm

Lunghezza punta per trapano (l3)

10,3 mm

Diametro codolo

9,0 mm

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

Rifinitura multipla

Materiale di taglio

HSS

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = velocità di avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori indicativi e devono essere adattati alle rispettive condizioni di lavoro.
Per diam. 24,0-26,5
Designazione materiale Resistenza alla trazione diam. a partire da 24,0 diam. a partire da 26,5
≤ diam. 12 > diam. 12 ≤ diam. 12 > diam. 12
vc n f n f n f n f
da a da a da a da a da a
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Materiali plastici termoindurenti 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Materiali plastici termoplastici 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Legno morbido 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Legno duro 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Parametri di taglio per punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 338
Per diam. 1,0-2,5
Designazione materiale Resistenza alla trazione diam. a partire da 1,0 diam. a partire da 2,0 diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Materiali plastici termoindurenti 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Materiali plastici termoplastici 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Legno morbido 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Legno duro 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Per diam. 16,0-20,0
Designazione materiale Resistenza alla trazione diam. a partire da 16,0 diam. a partire da 20,0
≤ diam. 8 > diam. 8 ≤ diam. 10 > diam. 10
vc n f n f n f n f
da a da a da a da a da a
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Materiali plastici termoindurenti 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Materiali plastici termoplastici 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Legno morbido 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Legno duro 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Per diam. 10,0-12,5
Designazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 10,0 diam. a partire da 12,5
≤ diam. 6 > diam. 6 ≤ diam. 6,5 > diam. 6,5
vc n f n f n f n f
da a da a da a da a da a
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Materiali plastici termoindurenti 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Materiali plastici termoplastici 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Legno morbido 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Legno duro 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Per diam. 6,3-8,0
Designazione materiale Resistenza alla trazione diam. a partire da 6,3 diam. a partire da 8,0
vc n f n f
da a da a da a
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Materiali plastici termoindurenti 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Materiali plastici termoplastici 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Legno morbido 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Legno duro 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Per diam. 3,15-5,0
Designazione materiale Resistenza alla trazione diam. a partire da 3,15 diam. a partire da 4,0 diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Materiali plastici termoindurenti 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Materiali plastici termoplastici 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Legno morbido 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Legno duro 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio