Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut
FRESA-A-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D4-12MM

Cod. art. 0694459412

EAN 4062856812400

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Cod. art. 0694459412
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
La punta a gradini multiuso con rivestimento AlCrN e l'esclusiva tecnologia SMART STEP per un utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera e ora anche per pezzi più spessi in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1.300 N/mm², ghisa, alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica e legno.

Fori circolari precisi



Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione più brevi


  • Elimina la preforatura grazie alle punte elicoidali più piccole e alla foratura a punti precisa senza dover essere decentrata

  • Elimina la sbavatura aggiuntiva, perché questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore del gradino successivo

  • Combina vari diametri del foro in un unico utensile

  • Foratura a punti molto rapida e foratura più veloce grazie a quattro taglienti ad alte prestazioni e alla tecnologia SMART STEP


Impiego flessibile e razionale


  • Ora adatta anche per pezzi più spessi, con spessore del materiale fino a 10 mm (rispetto alle punte a gradini convenzionali limitate alla foratura di lamiera fino a 4 mm di spessore)

  • Versione appositamente progettata che combina tutte le dimensioni dei fori (diam. 3,3-10,2 mm) per filetti per fori passanti da M4-M12 a 1,5xD in un unico utensile

  • Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali.

  • A differenza delle frese a corona con trapano magnetico, evita problemi nell'accesso a punti difficili da raggiungere (ad esempio su travi a T) o a causa della forza adesiva bassa


Foratura estremamente comoda


  • Foratura senza sforzo

  • Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Forza ridotta esercitata sull'utensile durante il processo di foratura


Rivestimento antiusura multistrato AlCrN


  • Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.050 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV

  • Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)


Gambo a 3 lati


Impedisce la rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata

  • Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare

  • Osservare la tabella delle velocità

  • Non esercitare troppo pressione durante l'operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera

  • Prestare attenzione alla lunghezza totale della punta a gradini durante la foratura

Diametro foro min/max

4-12 mm

Diametro codolo

6 mm

Lunghezza gambo

25 mm

Lunghezza

126,32 mm

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

AlCrN

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro

Legenda
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Art. n. Numero gradini Profondità foro max Diametro dell'area di foratura [mm]
0694459310 6 1,5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Per diam. 22,0-30,0
Designazione materiale Resistenza a trazione n
Diam. 22,0-30,0
art.
1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 300 200
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 300 200
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 300 200
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 300 200
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 300 200
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 300 200
Ghisa ≤ 350 HB 300 150
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 300 150
Alluminio ≤ 450 N/mm² 350 200
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 350 200
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 300 200
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 300 200
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 300 200
Materiali plastici termoindurenti 300 200
Materiali termoplastici 300 200
Per diam. 9,0-19,0 e diam. 21,0-29,0
Designazione materiale Resistenza a trazione n
Diam. 9,0-19,0
art.
Diam. 21,0-29,0
art.
1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a 1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Ghisa ≤ 350 HB 750 200 300 160
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 750 200 300 160
Alluminio ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Materiali plastici termoindurenti 750 300 300 200
Materiali termoplastici 750 300 300 200
Per diam. 4,5-12,5 e diam. 8,0-20,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione n
Diam. 4,5-12,5
art.
Diam. 8,0-20,0
art.
1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a 1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Acciai super rapidi ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Ghisa ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Alluminio ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Ottone, truciolo corto ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Ottone, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Materiali plastici, duroplastici 1500 500 850 300
Materiale plastico, termoplastico 1500 500 850 300
Velocità di rotazione consigliata
Per diam. 3,3 - 10,2 e diam. 4,0 - 12,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione n
diam. 3,3 - 10,2
art.
diam. 4,0 - 12,0
art.
1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a 1a fase di perforazione ridurre per tutti i passaggi successivi a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Acciai super rapidi ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Ghisa ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Alluminio ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Ottone, truciolo corto ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Ottone, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Materiali plastici, duroplastici 1900 900 1600 500
Materiale plastico, termoplastico 1900 900 1600 500
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio